GD-DH 1.125-10D-I1.5-13 Gundrills Gundrills cu Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere pentru spargerea așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Cod articol: 4854365
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
Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4854365
EAN / GTIN 7291075355406
Număr producător 4854365
L-Număr L24020 363

Descriere

Descriere:

Gundrills Gundrills cu Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere pentru spargerea așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/8″
  • Echivalent zecimal: 1.125″
  • Lungime funcţională (LF): 14.17″
  • Lungimea ansamblului: 10xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TOGT 13
  • Lungime totală (OAL): 17.07″
  • Lungimea cozii (LS): 2.72″
  • Lungime utilă (LU): 11.597″

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate