DRG-MF-25R-2.25D-32A-13 Unealtă multifuncțională pentru găurire, alezare, rindeluire, strunjire exterioară și canelare interioară

Cod articol: 3203448
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3203448
EAN / GTIN 7291075347586
Număr producător 3203448
L-Număr L24150 213

Descriere

Descriere:

Unealtă multifuncțională pentru găurire, alezare, rindeluire, strunjire exterioară și canelare interioară

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Lungimea ansamblului 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XCMT 13 .
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 69 mm
  • Lungimea cozii (LS): 61 mm
  • Lungime utilă (LU): 56.5 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Vedeţi-le pe toate