DFN390-117-31.75A-3D-Corpul de găurire IQ cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și tijă plată. Adâncime de găurire: 3xD

Cod articol: 3203402
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3203402
EAN / GTIN 7291075317923
Număr producător 3203402
L-Număr L24040 1283

Descriere

Descriere:

rpul de găurire IQ cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și tijă plată. Adâncime de găurire: 3xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 1.65″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.535″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.575″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 1.535″
  • Echivalent zecimal: 1.535″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.65″
  • Lungime funcţională (LF): 6.408″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 39.0
  • Lungimea ansamblului: 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HFP 390
  • Lungime totală (OAL): 9.42″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.332″
  • Lungime exterioară (LPR): 6.74″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 2.68″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 4.6″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Vedeţi-le pe toate