DDD-EF 31.01-33.30-FB Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu două tuburi cu filet exterior cu 4 caneluri pentru viteze de avans ridicate

Cod articol: 4841155
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
Serie FINEBEAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4841155
EAN / GTIN 7291075345131
Număr producător 4841155
L-Număr L24020 246

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu două tuburi cu filet exterior cu 4 caneluri pentru viteze de avans ridicate

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 28 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TDO-I6
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 33.3 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 31.01 mm
  • Lungime totală (OAL): 83 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "FINEBEAM" Vedeţi-le pe toate