Descriere:
burghiu de centrare de la Pferd sunt utilizate în combinație cu arbori de închidere HSS, sisteme de prindere rapidă pentru ferăstraie și tăietori de găuri. Burghie de centrare HSS pentru arbori de fierăstrău HSS și sisteme de prindere rapidă pentru ferăstraie cu găuri.
Caracteristică:
- Forma brăzdarului: Rotundă
- Recomandat pentru: LS 14-210
- Ø arbore metric: 6,35 mm
- Lungime, total: 60 mm
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Găurire
- Tipuri de transmisie: Semănătoare cu coloană
Notă:
Tăișurile de ferăstrău de găurit LSS 1 și LSS 2 sunt furnizate împreună cu burghiul central HSS LSB 6/60.
Tija de ferăstrău cu 4 găuri LSS este furnizată cu burghiul central HSS LSB 6/90.
Burghiul central HSS LSB 6/90 poate fi utilizat pentru sistemul de prindere rapidă PSL 11.