Cap bilateral de alezat HW HW20

Cod articol: 237610 HW20
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Prindere HW20
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC..0602..
Lungime utilă L1 45 mm
⌀ arborelui 23,5 mm - 30,5 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 219830
Tip produs Cap bilateral de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 237610 HW20
EAN / GTIN 4045197676702

Descriere

Execuţie:

Capul bilateral de alezat este format dintr-un corp de bază şi un suport pentru plăcuţe amovibile.
Prindere cu interfaţă HW.
Alezarea se poate regla individual.
Cu arbore sincron la cerere.

Aplicaţie:

Pentru lărgirea găurilor existente.
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
    Prindere Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături