Tête à deux tranchants HW, Type d'attachement: HW20

Réf.: 237610 HW20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Type d'attachement HW20
Plaquette adaptée CC..0602..
Long. utile L1 45 mm
⌀ plage de broche 23,5 mm - 30,5 mm
Vis pour plaquettes 219830
Type de produit Tête à deux tranchants

Identification et classification

Référence article 237610 HW20
EAN / GTIN 4045197676702
Réf. fabricant 237610 HW20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La tête à deux tranchants est composée d'un corps de base et d'un porte-plaquettes.
Raccordement avec interface HW.
Tranchants réglables individuellement.
Avec axe synchrone sur demande.

Utilisation:

Pour l'alésage de trous existants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous