{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Prihvat | HW20 | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC..0602.. | |
| Korisna duljina L1 | 45 mm | |
| ⌀ područja obrade | 23,5 mm - 30,5 mm | |
| Vijak za okretnu pločicu | 219830 | |
| Vrsta proizvoda | Glava za istokarivanje |
| Broj artikla | 237610 HW20 | |
| EAN / GTIN | 4045197676702 | |
| Broj proizvođača | 237610 HW20 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |