Dviejų lizdų galvutė HW, Jungtis: HW20

Prekės Nr.: 237610 HW20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Jungtis HW20
Tinkamos keičiamos plokštelės CC..0602..
Naudingasis ilgis L1 45 mm
Suklio ribos ⌀ 23,5 mm - 30,5 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas 219830
Produkto rūšis Dviejų lizdų galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237610 HW20
EAN / GTIN 4045197676702
Gamintojo numeris 237610 HW20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dviejų lizdų galvutę sudaro bazinis laikiklis ir keičiamų plokštelių laikiklis.
Jungtis su HW kotu.
Pjovimo briaunos reguliuojamos po vieną.
Su sinchronizuotu sukliu reikia teirautis

Paskirtis:

Esamų kiaurymių išgręžimui.