WNMG 080408 IC8150

Cod articol: 251991 IC8150
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie IC8150
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii F3P
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 2,5 mm
Avans f 0,08 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 180 m/min - 400 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Finisare
Denumirea producătorului WNMG 080408-F3P IC8150
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251991 IC8150
EAN / GTIN 7291075319361
Număr producător 5566847

Descriere

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.