RCGT 10T3M0-AS IC20 Plăcuțe pozitive rotunde, cu un unghi de degajare de 7°, un unghi de atac pozitiv ridicat și muchii de tăiere ascuțite pentru prelucrarea aluminiului.

Cod articol: 5540034
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5540034
EAN / GTIN 7291075097498
Număr producător 5540034
L-Număr L23950 412

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pozitive rotunde, cu un unghi de degajare de 7°, un unghi de atac pozitiv ridicat și muchii de tăiere ascuțite pentru prelucrarea aluminiului.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: AS
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 10 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.4 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.2 mm/rev