RCGT 10T3M0-AS IC20 Round, 7° positive flank, very positive rake and sharp cutting edge for aluminum.

Artikelnummer: 5540034
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5540034
EAN/GTIN 7291075097498
Nummer fabrikant 5540034
L-nummer L23950 412

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/draaien, spaanvormer AS, diameter ingeschreven cirkel (IC) 10 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,97 mm

Kenmerk:

  • Spanformer AS.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 10 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,97 mm
  • Maximale voeding 0,4 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,2 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder