SUXCR 2020K-10 CM Suport de prindere cu scaun de Plăcuţe CHAMELEON și prindere cu șuruburi pentru patru geometrii diferite ale plăcuțelor cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3601763
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
Serie CHAMTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601763
EAN / GTIN 7291075103045
Număr producător 3601763
L-Număr L23990 1621

Descriere

Descriere:

Suport de prindere cu scaun de plăcuţe CHAMELEON și prindere cu șuruburi pentru patru geometrii diferite ale plăcuțelor cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CHAMTURN" Vedeţi-le pe toate