Port lamă TANGFGRIP 2 mm

Cod articol: 273610 2
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGFGRIP
Lăţime de canelare w 2 mm
Tip de utilizare neutru
Răcire interioară nu
OAL 32 mm
CUTDIA 42 mm
Tip de coadă Cap de strunjire
Pentru ⌀ maxim al piesei 42 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Lungime activă 21 mm
Denumirea producătorului TGAQ D42-2-2Z
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273610 2
EAN / GTIN 7291075456578
Număr producător 3419503

Descriere

Execuţie:

Fără răcire interioară.

Adaptat pentru:

Tije de prindere nr. 273600273605.

Adaptat pentru:

LOGIPFGRIP

Condiție de livrare:

CUTDIA (mm): 42

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279955 se comandă separat.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TANGFGRIP" Vedeţi-le pe toate