{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţime de canelare w | 1,5 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
Cheie pentru sistem | da | |
tmax prelucrare interioară | 3 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 16 mm | |
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase | 30 mm | |
Lungimea totală L | 88 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Domeniu de utilizare | Canelură interioară radială | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 274171 20/2 | |
EAN / GTIN | 4062406790318 |