Inserții de tăiere TANGGRIP TAG N-LF 2/0,2 mm

Cod articol: 273640 2/0,2
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii LF
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 180 m/min
Lăţime de canelare w 2 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
Categorie IC1030
Toleranţă lăţime de canelare w 0,04 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,08 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Profil plăcuţe amovibile neutru
Serie TANGGRIP-PL
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Denumirea producătorului TAG N2LF IC1030
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273640 2/0,2
EAN / GTIN 7291075325621
Număr producător 3340538

Descriere

Execuţie:

Sfărâmător de așchii pozitiv. Cu tăiş moale. Viteză de alimentare redusă.

Aplicaţie:

Pentru strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 273610273614.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.