GDMM 8CC IC808 Plăcuțe de tăiere sinterizate pe o singură față pentru degroșare (numai pentru canelare), adâncituri externe și prelucrare axială cu un spărgător de așchii sinterizat

Cod articol: 6405135
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405135
EAN / GTIN 7291075117295
Număr producător 6405135
L-Număr L24100 109

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate pe o singură față pentru degroșare (numai pentru canelare), adâncituri externe și prelucrare axială cu un spărgător de așchii sinterizat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: CC
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 29.95 mm