{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI-GRIP | |
Lăţime de canelare w | 4 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 25 mm | |
Lungime cap L1 | 44 mm | |
B | 20 mm | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
OAH | 31 mm | |
WF | 20,6 mm | |
H | 20 mm | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Denumirea producătorului | HFHL 20-40-4T25 | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 273769 40-48 | |
EAN / GTIN | 7291075032840 |