{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | PENTACUT | |
Mărime coadă | 10 mm | |
Mărimea plăcuţei | 17 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 4 mm | |
Lungime cap L1 | 17 mm | |
Lungimea totală L | 120 mm | |
HBH | 2 mm | |
OAH | 15,6 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Denumirea producătorului | PCHLS 10-17 | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 273951 10/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389487 | |
Număr producător | 3324372 |