{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | AF4JCBN8 | |
Lungime utilă | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Rază R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,18 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270523 3,7 | |
EAN / GTIN | 2050002064928 | |
Număr producător | A04.1C17.10.37.15YUR CBN8 |