{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
DUO-LOCK Interfaţă | DL20 | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
L2 | 6 mm | |
moment de rotaţie recomandat | 80 Nm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 220380 DL20 | |
EAN / GTIN | 4034221129673 | |
Număr producător | 75.320.DL20.82 |