MM ET11/8H4R10CF-8T08H IC908 Capete de frezare torice interschimbabile din carbură cu unghi de elice de 20°/30°, pas inegal și orificiu central pentru lichid de răcire pentru operațiuni de finisare care reduc vibrațiile.

Cod articol: 5623449
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Capăt de frezat cu fixare pe filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5623449
EAN / GTIN 7291075357639
Număr producător 5623449
L-Număr L24060 194

Descriere

Descriere:

Capete de frezare torice interschimbabile din carbură cu unghi de elice de 20°/30°, pas inegal și orificiu central pentru lichid de răcire pentru operațiuni de finisare care reduc vibrațiile.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 11 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 25 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 16.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 24.45 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 82 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate