LOGIQ4FEED Freză cu avans mare 25/4

Cod articol: 221101 25/4
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ4FEED
⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă Coadă Weldon
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
⌀ D3 17,6 mm
Lungime activă L1 80 mm
Lungimea totală Lges 140 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 42,6 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 49 mm
Frezare circulară a găurii ap 0,8 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,8 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 28,64 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XNMU040310..
Unghi de reglare κ 17 grad
Denumirea producătorului FFX4 ED25-4-080-W25-04
Tip produs Freză de copiat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221101 25/4
EAN / GTIN 7291075392784
Număr producător 3336676

Descriere

Execuţie:

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb