Plăcuţă de frezare pentru filet interior şi exterior la 55° 11

Cod articol: 218081 11

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    114,48 € / buc.
  • de la 2 buc.
    95,40 € / buc.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
  • Tip de filet: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 2,309 mm
Categorie HB7735
Materialul sculei Carbura
Tip de filet G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Unghi al flancurilor 55 grad
Mărimea plăcuţei 25 mm
Strat de acoperire TiAlN
Pasi/inch 11
Număr de dinţi Z 10
Utilizare la interior/exterior Interior; Exterior
Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218081 11
EAN / GTIN 4045197412775

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
25
Oţel < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe de frezare stabile pentru avansuri mari şi productivitate ridicată.
Cu două tăişuri

Aplicaţie:

Pentru filet interior şi exterior la 55° conform Normei B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Clasă de toleranţă: Clasă Medie A.

Notă:

La montaj, aveţi mereu în vedere fixarea plăcuţelor cu partea marcată spre exterior, pentru că în caz contrar pot rezulta distorsiuni ale filetului! (Suprafeţele plăcuţelor sunt cu şi fără marcaj). Avans fz = HB 7720 în oţel < 750 N = 0,25 mm / dinte, HB 7735 în INOX > 900 N = 0,15 mm / dinte.