• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Plăcuţă de frezare pentru filet exterior la 60° 3 mm

Cod articol: 218074 3
Reducere
158,40 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    52,20 € 158,40 € / buc.
  • de la 2 buc.
    43,50 € 132,00 € / buc.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
  • Tip de filet: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 3 mm
Categorie HB7735
Materialul sculei Carbura
Tip de filet M; M-LH; MF; MF-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Mărimea plăcuţei 41 mm
Strat de acoperire TiAlN
Utilizare la interior/exterior exterior
Recomandat pentru fileturi M24; M27
Număr de dinţi Z 13
Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
Profil complet da
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218074 3
EAN / GTIN 4045197447586

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
25
Oţel < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe de frezare stabile pentru avansuri mari şi productivitate ridicată.
Cu două tăişuri

Aplicaţie:

Pentru filet metric exterior la 60° conform DIN / ISO R 262 (ISO DIN 13) Clasă de toleranţă 6g.

Notă:

La montaj, aveţi mereu în vedere fixarea plăcuţelor cu partea marcată spre exterior, pentru că în caz contrar pot rezulta distorsiuni ale filetului! (Suprafeţele plăcuţelor sunt cu şi fără marcaj). Avans fz = HB 7720 în oţel < 750 N = 0,25 mm / dinte, HB 7735 în INOX > 900 N = 0,15 mm / dinte.
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
    Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături