{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Stoupání závitu | 3 mm | |
| Řezný materiál | HB7735 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Velikost destiček | 41 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Vnitřní / vnější použití | vnější | |
| Vhodné pro závity | M24; M27 | |
| Počet břitů Z | 13 | |
| Profil závitu | Plný profil | |
| Směr řezu | pravé a levé | |
| Plný profil | ano | |
| Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
| Katalogové číslo | 218074 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197447586 | |
| Číslo výrobce | 218074 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |