Dulap cu role cu echipament de control al infecțiilor

Cod articol.: 5838-IS1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007; RAL 7035
Partea descrisă Blat de lucru; Cadru
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, albastru Albastru gentiană; Gri deschis
Partea descrisă Front; Gestell; Front; Gestell; Gehäuse
Material Lemn; Tablă de oţel
Culoarea albastru; gri
Înălţimea totală 2.305 mm
Lăţimea totală 1.105 mm
Adâncimea totală 659 mm
Cu ușă ja
Cu tablă ja
Cu suprafață de scris ja
Suprafaţă de scris lăţime 1.100 mm
Suprafaţă de scris adâncime 590 mm
Cu posibilitate de închidere da
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Tip produs Pupitru pentru calculator
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 5838-IS1
EAN / GTIN 4017976858388
Număr producător 5838-IS1
L-Număr L90070 397
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Oțel tubular sudat și oțel secțional, construcție cu șuruburi, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007. Suprafață de scris 1100 x 589 mm panou pe bază de lemn, cu bară de oprire, 2 rafturi și 1 dulap din oțel blocabil cu ușă cu balamale, 1 raft fix și 2 rafturi libere în dulap. Acoperit cu pulbere, corp gri deschis RAL 7035, față albastru RAL 5007. Capacitate de încărcare per raft 50 kg, capacitate de încărcare per raft în dulap 30 kg. 4 roți pivotante cu anvelope TPE, butuci cu rulmenți netezi. 2 cu frâne. Echipat suplimentar cu perete de protecție împotriva infecțiilor 5942, suport pentru dezinfectant 1393-B0500 (pentru flacon Bode de 500 ml) și suport pentru flacon spray 1391. Sticlele nu sunt incluse în obiectul de livrare.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 100
  • Înălțimea de scriere (mm): 1100/1195
  • Lungime efectivă (mm): 1000
  • Lățime efectivă (mm): 600
  • Lățime totală (mm): 1105
  • Adâncime totală (mm): 659
  • Înălțime totală (mm): 2305
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32