Șurub de blocare d 6 mm

Cod articol.: 6676840
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Diametru d1 6 mm
Material oțel
Lungime totală L 75 mm
Filet Fără filet
Suprafaţă lustruit
Tip produs Ştift de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 6676840
EAN / GTIN 4010886667682
Număr producător 6676840
L-Număr L60160 2349
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Ștecher de siguranță d 6 mm

Caracteristică:

  • diametrul 1 [mm]: 6,0
  • Lungime totală [mm]: 75 mm
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu