Bucşă elastică ER, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 2mm

Cod articol.: 308963 2
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport ER 25
Diametrul de prindere 2 mm
Diametru de prindere min. 1,5 mm
Diametru de prindere max. 2 mm
Formă conic
Standard DIN 6499
Material oțel
Suprafaţă lustruit; rectificat
Profil de prindere Rotund
Mandrină cu colier design Bucşă elastică
Cu etanşare da
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 308963 2
EAN / GTIN 4069515024266
Număr producător 308963 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.

Notă:

Fiecare gamă de ⌀ de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 − 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).
Bucşele elastice ER16, ER25 şi ER32 fără garnitură sunt disponibile în eShop şi cu dimensiuni în inch.