Portsculă cu strângere rapidă cu teşire, PSC 32 scurt, ⌀ de prindere D1: 6mm

Cod articol.: 308559 6
Reducere
203,30 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu max. 50 bari
Canalul de răcire poate fi închis da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 32
Tip de prindere Cep
Interfață pe partea utilajului PSC 32
Diametru de prindere min. 6 mm
Diametru de prindere max. 12 mm
Lungime activă 65 mm
Diametru exterior pe partea sculei 21 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma scurt
Amortizarea vibraţiilor nu
Sculă protecție la extragere nu
Echilibrare pendul nu
Inclusiv transportator de date RFID nu
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală 84 mm
Înălţimea totală 27 mm
Lăţimea totală 27 mm
Standard ISO 26623-1
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă ja
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 308559 6
EAN / GTIN 4067263110040
Număr producător 308559 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

Cu fileturi cu dop de închidere.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii de h6.

Accesorii opţionale:

Extensie portsculă Cod 302410302416. Unităţi de fretare compacte Cod 354210354405.
Set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.