Mandrins de frettage, PSC 32 court, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 308559 6
Remise
214,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 50 bars max.
Canal d’arrosage obturable oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Type de barre cône HSK polygonal avec face plane
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 32
Type d’attachement tenon
Interface côté machine PSC 32
Diamètre de serrage min. 6 mm
Diamètre de serrage max. 12 mm
Longueur de col 65 mm
Diamètre extérieur côté outil 21 mm
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC; HSC
Forme forme courte
Amortissement des vibrations non
Sécurité d’extraction d’outil non
Compensation pendulaire non
Avec support de données RFID non
Avec arrosage oui
Arrosage obturable oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins de frettage
Longueur totale 84 mm
Hauteur totale 27 mm
Largeur totale 27 mm
Norme ISO 26623-1
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier pour traitement thermique
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 308559 6
EAN / GTIN 4067263110040
Réf. fabricant 308559 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Avec filetages obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Rallonge pour mandrin de frettage 302410302416. Appareils de frettage 354210354405.
Jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.