Pachet de 10 cretă soapstone L.110mm

Cod articol.: 56036668
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr 10 buc.
Lăţime 10 mm
Lungime 110 mm
Culoarea scrisului alb
Interval de temperatură max. 2.000 °C
Recomandat pentru material metal; piatră
Greutate 225 g
Cuprins Set
Tip produs Cretă

Identificare și clasificare

Cod articol 56036668
EAN / GTIN 4022668366683
Număr producător 56036668
L-Număr L60010 7315
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Forma pătrată, lungimea marginii 10 mm
  • Pentru metal, piatră și beton
  • De asemenea, potrivit pentru suprafețe fierbinți de până la 2000° C

Caracteristică:

  • Lungime mm (L): 110 mm
  • Greutate: 225g