Oprire diagonală

Cod articol.: 42908
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Adâncime adecvată a raftului 2.500 mm
Direcţia de montare Diagonal
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Tip produs Armătură
Lungime 2.750 mm
Domeniu de utilizare Raft
Greutate 3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 42908
EAN / GTIN 4003866429080
Număr producător 42908
L-Număr L90010 630
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru susținerea cadrelor de împingere.
  • Culoarea ghearelor: Albastru.

Caracteristică:

  • Greutate 3 kg
  • Lungime 2,75 m
  • pentru schele de 2,5 m lungime