Clește de sertizare standard pentru manșoane de capăt

Cod articol.: 985899
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Odcień, Niebieskie Niebieski sygnałowy
Odcień, Szare Szary antracytowy
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Szare
Długość szczęk 140 mm
Szerokość szczęk 140 mm
Możliwość użycia do Końcówki tulejkowe
Maks. przekrój poprzeczny, Końcówki tulejkowe 2,5 mm2
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu 0,5 mm2
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 2,5 mm2
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia Fosforowanie manganowe
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 140 mm
Masa całkowita 115 g

Identificare și clasificare

Cod articol 985899
EAN / GTIN 3148519858990
Număr producător 985899
L-Număr L60130 2252
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Beschreibung:

  • Einsatzbereich: 0,5 - 2,5 mm²
  • Mit Drahtschneider vorn
  • Länge: 140 mm

Merkmal:

  • B [mm]: 140 L [mm]: 140 Gewicht in Gramm: 115

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript