{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Typ sprawdzianu | Sprawdzian inspekcyjny | |
| Min. wymiar nominalny | 2 mm | |
| Maks. wymiar nominalny | 2,999 mm | |
| Pole tolerancji | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Poziom tolerancji (jakość) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Możliwość konfiguracji | Tak | |
| Przedział regulacji wymiaru nominalnego | 0,001 mm | |
| Rodzaj produktu | sprawdzian trzpieniowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Norma | DIN 2245-1; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1 | |
| Materiał | stal | |
| Nadaje się do kalibracji | da |
| Cod articol | 484027 A | |
| EAN / GTIN | 2050001952561 | |
| Număr producător | M 101 LS | |
| Producător/responsabil | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |