Priėmimo kalibrai su tarpiniais matmenimis be užlaidos nusidėvėjimui, Tipas: A

Prekės Nr.: 484027 A
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 21,90 € /vnt.
  • 13,10 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164
Kalibro rūšis Priėmimo kalibrai
Nominalus dydis 2,000 mm - 2,999 mm
Kokybė 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tolerancijos laukas A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Produkto rūšis Kalibrinis kamštis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 484027 A
EAN / GTIN 2050001952561
Gamintojas / atsakingas asmuo Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Germany, www.ara-germany.de

Aprašymas

Modelis:

Matavimo priemonės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifuotos ir tiksliai pritrintos.
Priėmimo kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos be užlaidos nusidėvėjimui.
Priėmimo kalibras su tarpiniais matmenimis ir ISO atitiktimi, pvz., Nr. 484027 2,37 H6,arba skaitine tolerancija, pvz., Nr. 484027 28 +0,01/ -0,02.

Pastaba:

  • Prašome nurodyti tikslų nominalųjį ⌀ ir tolerancijos lauką (A-ZC) bei kokybę (6−13) arba skaičiais išreikštas ribines nuokrypas (+/−).
  • Tarpinių matmenų kalibriniai kamščiai - tik ribiniai kalibriniai kamščiai su matmenimis su kableliais!

Dydžio žymėjimo tipas apibūdina nominalų matmenį milimetrais (mm).

Tipas A = 2 – 2,999
Tipas B = 3 – 10
Tipas C = 10,001 – 14
Tipas D = 14,001 – 18
Tipas E = 18,001 – 24
Tipas F = 24,001 – 30
Tipas G = 30,001 – 40
Tipas H = 40,001 – 50
Tipas I = 50,001 – 60
Tipas J tipas = 60,001 – 90
Tipas K = 90,001 – 99,999