Kontrolltolk i mellanstorlek utan slitagetolerans A

Art-nr: 484027 A
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,28 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 264,90 SEK /st.
  • 158,17 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164
Tolktyp Mottagningstolk
nominellt mått 2,000 mm - 2,999 mm
Kvalitet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Toleransområde A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; d; U; V; X; Y; z; ZA; ZB; ZC
Produktslag Håltolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 484027 A
EAN/GTIN 2050001952561

Benämning

Utförande:

Tolkkropp av förstklassigt tolkstål, härdat,spänningsfritt, slipat och läppat.
Kontrolltolkarna tillverkas utan slitagepåslag på bearbetningssidan.
Kontrolltolk i mellanstorlek och ISO-anpassning, t.ex. nr 484027 2,37 H6,eller numerisk tolerans, t.ex. nr 484027 28 +0,01/-0,02.

Anmärkning:

  • Ange exakt nominell diameter med toleransområde (A-ZC) och kvalitet (6−13) eller numerisk tolerans (+/−).
  • Tolkar i mellanstorlekar är endast gränstolkar med kommamått!

Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).

Typ A = 2 – 2,999
Typ B = 3 – 10
Typ C = 10,001 – 14
Typ D = 14,001 – 18
Typ E = 18,001 – 24
Typ F = 24,001 – 30
Typ G = 30,001 – 40
Typ H = 40,001 – 50
Typ I = 50,001 – 60
Typ J = 60,001 – 90
Typ K = 90,001 – 99,999