Cheie articulată 3/8″ SW 5/8″ L.51,5mm

Cod articol.: 02440036
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Dimensiune motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 5/8 inch
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe ja
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 51,5 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 02440036
EAN / GTIN 4018754004447
Număr producător 02440036
L-Număr L60010 1342
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Hexagon dublu cu profil AS-Drive
  • 3/8″ cu filet pătrat
  • Oțel de înaltă performanță HPQ®, cromat
  • SAE AS 954-E

Caracteristică:

  • d1: 21,6 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 15 mm
  • Lungime mm (L): 51,5 mm
  • Profil de antrenare: Dublu hexagon AS-drive
  • Pătrat interior (inch): 3/8″
  • t1: 14 mm
  • t2: 17 mm
  • Greutate: 59g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 5/8 ″