Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 13,5 mm, ⌀ sferă măsurare: 2mm

Cod articol.: 436361 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
448 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ sferă măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime buton 13,5 mm
Materialul vârfului carbură
Tip buton Buton cu bilă
Diametru bilă de palpare 2 mm
Tip produs Palpator de măsurare
Racord filet M1,6
Diametrul arborelui 2,3 mm
Material carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 436361 2
EAN / GTIN 4045197204288
Număr producător 436361 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Ceasuri comparatoare HOLEX, racord filetat M1,6.

Adaptat pentru: