Kietlydinio liestukas, antgalio ilgis 13,5 mm, Matavimo rutulio ⌀: 2mm

Prekės Nr.: 436361 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
417 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo rutulio ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Liestuko ilgis L 13,5 mm
Smaigalio medžiaga kietlydininis
Liestuko tipas rutulinis liestukas
Kūginio liestuko skersmuo D 2 mm
Produkto rūšis Matavimo liestukas
Srieginė jungtis M1,6
Koto skersmuo Ds 2,3 mm
Medžiaga kietlydininis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 436361 2
EAN / GTIN 4045197204288
Gamintojo numeris 436361 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

HOLEX svirtiniai indikatoriai, prijungimo sriegis M1,6.

Tinka: