TK dotyk délka dotykového raménka 13,5 mm, ⌀ měřicí kuličky: 2mm

Artiklové číslo: 436361 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
318 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ měřicí kuličky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka snímače L 13,5 mm
Materiál hrot tvrdokov
Typ snímače Snímač s kuličkou
Průměr dotykové kuličky D 2 mm
Druh produktu Měřící dotyk
Závitové připojení M1,6
Průměr hřídele Ds 2,3 mm
Materiál tvrdokov
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 436361 2
EAN / GTIN 4045197204288
Číslo výrobce 436361 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Páčkové úchylkoměry HOLEX, připojovací závit M1,6.

Vhodné pro: