Rotiţă de tăiat de schimb, TiN

Cod articol.: 818110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
567 livrabil imediat
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
Denumirea producătorului Ersatz-Schneidrädchen, TiN
Tip produs Roată de tăiat
Recomandat pentru materiale tip ţeavă aluminiu; oţel superior; cupru; alamă
Număr rotiţe de tăiat 1
Alezajul roților de tăiere 4,85 mm
Lățime roți de tăiere 6,2 mm
Diametrul roților de tăiere 19 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 818110
EAN / GTIN 4045197595652
Număr producător 818110
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Dispozitiv de tăiat ţevi nr. 818100, nr. 818130 și nr. 818150.