Nadomestno rezalno kolesce, TiN

Št. art.: 818110
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
309 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Ersatz-Schneidrädchen, TiN
Vrsta izdelka Rezalno kolesce
Primerno za cevi aluminij; plemenito jeklo; baker; medenina
Število rezalnih kolesc 1
Izvrtina rezalnega kolesa 4,85 mm
Širina rezalnega kolesa 6,2 mm
Premer rezalnega kolesa 19 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 818110
EAN/GTIN 4045197595652
Številka proizvajalca 818110
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Rezalnik cevi št. 818100, 818130 in 818150.