Balanță de precizie Max 2400 g: d=0,01 g

Cod articol.: 572-35
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Înălţimea totală 85 mm
Lăţimea totală 180 mm
Adâncimea totală 310 mm
Formă placă de cântărire rotund
Diametru placă de cântărire 150 mm
Material platou cântar oţel superior
Materialul carcasei Aluminiu
Unitate de afișare inclusă Da
Lizibilitate (grame) 0,01 g
Înălţimea cifrelor 21 mm
Afişaj cu iluminare de fundal da
Interfaţă Bluetooth; RS 232 C; USB
Tip produs Cântar de precizie
Unitate domeniu de cântărire Gramm
Tehnică de măsurare digital
Temperatură de funcționare min. -10 °C
Temperatură de funcționare max. 40 °C
Greutate 2,4 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 572-35
EAN / GTIN 4045761356863
Număr producător 572-35
L-Număr L40250 758
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Datorită numeroaselor funcții tipice de laborator, cum ar fi, de exemplu, funcția de rețetă, determinarea procentajului, combinate cu un nivel ridicat de precizie, KERN 572 este un partener de încredere pentru munca de zi cu zi în laborator
  • Versiunea robustă, funcțiile industriale tipice, cum ar fi numărarea pieselor, cântărirea fără vibrații și intervalele mari de cântărire fac, de asemenea, ca aceste balanțe să fie ideale pentru toate aplicațiile industriale, unde este necesar un nivel ridicat de precizie
  • KERN Universal Port (KUP): permite conectarea unui adaptor de interfață KUP extern, cum ar fi, de exemplu, RS 232, USB, Bluetooth® sau Ethernet, pentru schimbul de date și comenzi de control, fără cheltuieli de instalare
  • Protocol de comunicare KERN (KCP): KCP permite căutarea și controlul de la distanță al balanței cu ajutorul unor dispozitive de control externe sau calculatoare
  • Concept de operare standardizat și simplificat
  • Unitate de cântărire liber programabilă, de exemplu, afișare directă în unități speciale, cum ar fi lungimea firului g/m, greutatea hârtiei g/m² sau altele similare
  • Carcasa robustă din aluminiu turnat sub presiune menține stabilitatea, protejează elementele tehnologiei de cântărire și este suficient de robustă pentru a face față la utilizarea zilnică
  • Indicator de nivel pentru nivelarea precisă a balanței
  • Capac de protecție pentru lucru inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 21 mm
  • Dimensiuni Suprafața de cântărire, oțel inoxidabil, ∅ 150 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 180×310×85 mm
  • Greutate netă aprox. 2,4 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C