• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Přesné váhy Max 2400 g: d=0,01 g

Artiklové číslo: 572-35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Celková výška 85 mm
Celková šířka 180 mm
Celková hloubka 310 mm
Tvar vážicí desky kulatý
Průměr vážicí desky 150 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Materiál pouzdra Hliník.
Včetně zobrazovací jednotky ano
Čitelnost (gramy) 0,01 g
Výška číslic 21 mm
Displej s podsvětlením ano
Rozhraní Bluetooth; RS 232 C; USB
Druh produktu přesná váha
Jednotka rozsahu vážení gram
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Hmotnost 2,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 572-35
EAN / GTIN 4045761356863
Číslo výrobce 572-35
L-číslo L40250 758
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Díky mnoha typickým laboratorním funkcím, jako je např. funkce receptury, stanovení procent, v kombinaci s vysokou přesností je KERN 572 spolehlivým partnerem pro každodenní práci v laboratoři
  • Díky robustnímu provedení, typickým průmyslovým funkcím, jako je počítání kusů, vážení bez vibrací, a velkým vážicím rozsahům jsou tyto váhy také ideální pro všechny průmyslové aplikace, kde je vyžadována vysoká úroveň přesnosti
  • Univerzální port KERN (KUP): umožňuje připojení externího adaptéru rozhraní KUP, jako je například RS 232, USB, Bluetooth® nebo Ethernet, pro výměnu dat a řídicích příkazů bez jakýchkoli nákladů na instalaci
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje vyhledávání a dálkové ovládání vah pomocí externích řídicích zařízení nebo počítačů
  • Standardizovaná, zjednodušená koncepce ovládání
  • Volně programovatelná vážicí jednotka, např. přímé zobrazení ve speciálních jednotkách, jako je délka vlákna g/m, hmotnost papíru g/m² apod
  • Robustní kryt z hliníkového tlakového odlitku udržuje stabilitu, chrání prvky vážicí technologie a je dostatečně odolný pro každodenní používání
  • Ukazatel vodováhy pro přesné vyrovnání váhy
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 21 mm
  • Rozměry Vážicí plocha, nerezová ocel, ∅ 150 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 180×310×85 mm
  • Čistá hmotnost cca 2,4 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C