HM90 ADKT 1505PD-W IC908 Plăcuţe de șlefuit pentru o calitate ridicată a suprafeței

Cod articol.: 5603517
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5603517
EAN / GTIN 7291075179286
Număr producător 5603517
L-Număr L23910 1156

Descriere

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 15 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.75 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.83 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.52 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 15 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 15 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.75 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.83 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 9.52 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript