• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

HM90 ADKT 1505PD-W IC908 Stírací destička Wiper pro vysokou kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 5603517
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5603517
EAN / GTIN 7291075179286
Číslo výrobce 5603517
L-číslo L23910 1156

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 15 mm, délka břitové destičky (INSL) 16,75 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,83 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,52 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 15 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.75 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.83 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.52 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2