Open cart with rigid PVC platform

Cod articol.: 25031433
Preț per 1 Piece
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Piece (cu TVA)
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 1
Matériau poignée tube d’acier
Avec plateau oui
Matériau plateau plateau en PVC dur
Largeur plateau 800 mm
Profondeur plateau 1 200 mm
Hauteur plateau 270 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice da
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé; construction en tube d’acier
Charge admissible max. 600
Largeur totale 809 mm
Profondeur totale 1 325 mm
Hauteur totale 990 mm
À roulettes oui

Identificare și clasificare

Cod articol 25031433
EAN / GTIN 4017976677910
Număr producător 25031433
L-Număr L90070 323
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Exécution:

non monté

Description:

Chariot à dossier de poussée en tube d’acier et profilé d’acier soudé, revêtement époxy bleu brillant RAL 5007. Plateforme avec surface de chargement en panneau de PVC dur. Haute résistance aux produits chimiques et ignifuge. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 600
  • Longueur de la surface utile (mm): 1200
  • Largeur de la surface utile (mm): 800
  • Hauteur de plateau (mm): 270
  • Longueur totale (mm): 1325
  • Largeur totale (mm): 809
  • Hauteur totale (mm): 990
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript