Lanternă de buzunar cu LED, cu protecţie la explozie cu baterie, Tip: EX4

Cod articol.: 081484 EX4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
946 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 2 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Clasă de protecție IP IP68
Diametru cap iluminare 20 mm
Zonă ATEX Zonă 0/20
Reglabil la infinit nu
Flux luminos min. ϕ 50 lm
Durată lumină max. 7 h
Interval luminos max. 35 m
Denumirea producătorului EX4
Zona EX da
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Culoarea galben; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lanternă de buzunar
Lungimea totală L 140 mm
Recomandat pentru zona EX da
Material plastic
Greutate totală 65 g
Luminozitate reglabilă da
Focalizarea poate fi reglată nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081484 EX4
EAN / GTIN 4058205000437
Număr producător 500682
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Execuţie:

Lămpile din noua serie LED Lenser EX sunt extrem de impermeabile atât la praf, cât şi la apă.
Lanternă de buzunar protejată împotriva exploziilor, verificată conform directivelor ATEX valabile.
Lanternă pix practică cu greutate redusă şi buton.

Funcţionare:

IP68: Protecţie la scufundare de durată în apă (etanşeitate la apă) şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături