{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 2 pc. | |
| Type de pile | alcali-manganèse (AlMn) | |
| Format international | AAA (LR3) | |
| Indice de protection IP | IP68 | |
| Diamètre de tête de la lampe | 20 mm | |
| Zone ATEX | zone 0/20 | |
| Variateur de lumière progressif | non | |
| Flux lumineux min. ϕ | 50 lm | |
| Durée d’éclairage max. | 7 h | |
| Portée lumineuse max. | 35 m | |
| Référence fabricant | EX4 | |
| Zone EX | oui | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Couleur | Jaune; noir | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampe de poche | |
| Longueur totale L | 140 mm | |
| Pour zones EX | oui | |
| Matériau | plastique | |
| Poids total | 65 g | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Mise au point réglable | non | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 081484 EX4 | |
| EAN / GTIN | 4058205000437 | |
| Réf. fabricant | 500682 | |
| Fabricant/personne responsable | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |